€ 61,68/ stukexcl. btw
€ 74,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E041 |
Type | Spiral Point Tap |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/4 in |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Nee |
Geschikt voor RVS | Nee |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 19 mm |
Snijlengte | 19 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Diameter | 10 mm |
Coating | Stoomgehard |
Tolerantie | Normaal |
Boorgatdiameter | 11.8 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.0649 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Plugtap-voorloop |