€ 9,59/ stukexcl. btw
€ 11,60incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A720 |
Type | Micro Drill |
Diameter | 0.5 mm |
Diameter | 1/64 in |
Snijlengte | 4 mm |
Totale lengte | 25 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1899 |
Type | Microboor |
Coating | Helder |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS-E |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 118 ° |
Gewicht | 0.001 kg |
Asdiameter | 1 mm |
Norm | DIN 1899 |
Functionele lengte | 4 mm |
Lengte spaangroef | 4 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 2.5 |