Eriks
DORMER

DORMER Microboor, A720 Serie, HSS-E, 0.3 mm Dia., 25 mm LG

  • ERIKS:11674857
  • Fabrikant:7320760045046
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 11,34/ stukexcl. btw

€ 13,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A720
Type
Micro Drill
Diameter
0.3 mm
Diameter
1/64 in
Snijlengte
2.2 mm
Totale lengte
25 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1899
Type
Microboor
Coating
Helder
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.001 kg
Norm
DIN 1899
Functionele lengte
2.2 mm
Lengte spaangroef
2.2 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
2.5