Eriks
DORMER

DORMER Massieve boor, A125 Serie, HSS, 6.35 mm Dia., 250 mm LG

  • ERIKS:11652009
  • Fabrikant:7320760173992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,82/ stukexcl. btw

€ 36,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A125
Type
Solid Drill
Diameter
6.35 mm
Snijlengte
200 mm
Totale lengte
250 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
BS 328
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.038659 kg
Asdiameter
6.35 mm
Norm
BS 328
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
200 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
10
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
6.35 mm
Diameter boor
0.25 in
Spiraalboor
Ja
Asdiameter
6.35 mm
Schachtdiameter
0.25 in
Schachtvorm
Cilindrische/rechte schacht
Snijvlaklengte
7.874 in
Totale lengte
9.8425 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Hoek van de punt
118 °
Geschikt voor opboren
Nee
Snijrichting
Rechts
Snijmateriaal
Snelstaal