Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, X006H Serie, Metrisch Schroefdraad, M42X4,50, HSS-E, DIN 376

  • ERIKS:11921363
  • Fabrikant:7320760136898
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Deze spiraalgroef tap is ontworpen voor ISO-metrische M42-schroefdraad met een spoed van 4,5 mm en een 6H passing. Gemaakt van poedermetallurgisch HSS-E, met een blanke afwerking en een spiraalhoek van 45° voor efficiënt tappen van blinde gaten. Het gereedschap voldoet aan DIN 376 en biedt een bruikbare diepte-diameterverhouding van 2,5xD. Geschikt voor het bewerken van automatendraad- en ongelegeerde staalsoorten, evenals gewalst of gegoten aluminium.

Kenmerken
  • Poedermetallurgisch HSS-E zorgt voor hoge slijtvastheid en gereedschapsduurzaamheid
  • 45° spiraalhoek ondersteunt efficiënte spaanafvoer bij blinde gat toepassingen
  • Heldere afwerking minimaliseert materiaalophoping voor soepelere draadsnijbewerkingen
  • DIN 376-naleving garandeert maatnauwkeurigheid en procesbetrouwbaarheid
  • 2,5xD diepte-tot-diameterverhouding vergroot de toepassingsflexibiliteit in componentenproductie
Toepassing en gebruik
  • Geschikt voor gebruik met automatiseerbare en ongelegeerde koolstofstalen
  • Ideaal voor het tappen van blinde gaten in gewalst of gegoten aluminium
  • Compatibel met de productie van ISO-metrische grove schroefdraad
Opslaan in lijst

€ 542,40/ stukexcl. btw

€ 656,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
X006H
Type
Spiral Flute Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M42X4,50
Draadmaat
42
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
200 mm
Schroefdraadlengte
45 mm
Snijlengte
45 mm
Asdiameter
32 mm
Diameter
32 mm
Coating
Helder
Spiraalhoek
45 °
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
37.5 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
1.14 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining