Eriks
DORMER

DORMER Machinetap met lange schacht, E606 Serie, Metrisch Schroefdraad, M6X1, HSS-E-PM, DIN ISO 2283 C

  • ERIKS:11681595
  • Fabrikant:7320760123973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,52/ stukexcl. btw

€ 50,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E606
Type
Long Shank Spiral Point Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M6X1
Draadmaat
6
DIN-norm
ISO 2283 C
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
89 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Snijlengte
14 mm
Asdiameter
4.5 mm
Diameter
4.5 mm
Coating
Helder
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
5 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.017 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Doorloop tap