€ 39,12/ stukexcl. btw
€ 47,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E606 |
Type | Long Shank Spiral Point Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M4X0,70 |
Draadmaat | 4 |
DIN-norm | ISO 2283 C |
Materiaal | HSS-E-PM |
Totale lengte | 73 mm |
Schroefdraadlengte | 12 mm |
Snijlengte | 12 mm |
Asdiameter | 3.15 mm |
Diameter | 3.15 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 3.3 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.0069 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Doorloop tap |