Eriks
DORMER

DORMER Machinetap met lange schacht, E606 Serie, Metrisch Schroefdraad, M3X0,50, HSS-E-PM, DIN ISO 2283 C

  • ERIKS:11681592
  • Fabrikant:7320760123942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,56/ stukexcl. btw

€ 46,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E606
Type
Long Shank Spiral Point Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M3X0,50
Draadmaat
3
DIN-norm
ISO 2283 C
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
66 mm
Schroefdraadlengte
9 mm
Snijlengte
9 mm
Asdiameter
3.15 mm
Diameter
3.15 mm
Coating
Helder
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
2.5 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.0059 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Doorloop tap