Eriks
DORMER

DORMER Machinetap HSCo DIN371 C M6 hard verchr

  • ERIKS:12385926
  • Fabrikant:7320760663059
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 27,92/ stukexcl. btw

€ 33,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E298
Type
Spiral Flute Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M6X1
Draadmaat
6
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Snijlengte
10 mm
Asdiameter
6 mm
Diameter
6 mm
Coating
Flash-chroom
Spiraalhoek
40 °
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
5 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.0135 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining