Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, EX40 Serie, G (BSP) Schroefdraad, 1.1/4"-11, HSS-E, DIN 5156

  • ERIKS:13525144
  • Fabrikant:7320760168639
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 596,80/ stukexcl. btw

€ 722,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
EX40
Type
Spiral Flute Tap
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.1/4 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
170 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Snijlengte
22 mm
Asdiameter
32 mm
Diameter
32 mm
Coating
Helder
Spiraalhoek
45 °
Tolerantie
Normaal
Boorgatdiameter
39.5 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
1 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining