Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, EX10 Serie, metrisch fijn Schroefdraad, M8x1, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12141400
  • Fabrikant:7320760149706
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 37,20/ stukexcl. btw

€ 45,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
EX10
Type
Spiral Flute Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M8x1
Draadmaat
8
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Snijlengte
13 mm
Asdiameter
6 mm
Diameter
6 mm
Coating
Helder
Spiraalhoek
45 °
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
7 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.023 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining