Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, EX10 Serie, metrisch fijn Schroefdraad, M8X0,75, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12141399
  • Fabrikant:7320760149690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 45,28/ stukexcl. btw

€ 54,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
EX10
Type
Spiral Flute Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M8X0,75
Draadmaat
8
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Snijlengte
13 mm
Asdiameter
6 mm
Diameter
6 mm
Coating
Helder
Spiraalhoek
45 °
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
7.3 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.021 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining