€ 23,92/ stukexcl. btw
€ 28,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | EX016H |
Type | Spiral Flute Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M4X0,70 |
Draadmaat | 4 |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Geschikt voor RVS | Nee |
Totale lengte | 63 mm |
Schroefdraadlengte | 7 mm |
Snijlengte | 7 mm |
Asdiameter | 4.5 mm |
Diameter | 4.5 mm |
Coating | Stoomgehard |
Spiraalhoek | 45 ° |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 3.3 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.006 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halfbodem tapse afschuining |