€ 64,72/ stukexcl. btw
€ 78,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | EX016H |
Type | Spiral Flute Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M16X2 |
Draadmaat | 16 |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Geschikt voor RVS | Nee |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Snijlengte | 20 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Diameter | 12 mm |
Coating | Stoomgehard |
Spiraalhoek | 45 ° |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 14 mm |
Aantal groeven | 4 |
Gewicht | 0.0838 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halfbodem tapse afschuining |