€ 40,56/ stukexcl. btw
€ 49,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | EX00TIN |
Type | Spiral Flute Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M8x1.25 |
Draadmaat | 8 |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Geschikt voor RVS | Ja |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 12 mm |
Snijlengte | 12 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Diameter | 8 mm |
Coating | titaannitride |
Spiraalhoek | 45 ° |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 6.8 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.0267 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halfbodem tapse afschuining |