Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, EX00TIN Serie, Metrisch Schroefdraad, M20X2,50, HSS-E-PM, DIN 376

  • ERIKS:12385551
  • Fabrikant:7320760662465
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 138,40/ stukexcl. btw

€ 167,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
EX00TIN
Type
Spiral Flute Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M20X2,50
Draadmaat
20
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Snijlengte
25 mm
Asdiameter
16 mm
Diameter
16 mm
Coating
titaannitride
Spiraalhoek
45 °
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
17.5 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.186 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining