Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, EX00TIN Serie, Metrisch Schroefdraad, M16X2, HSS-E-PM, DIN 376

  • ERIKS:12385549
  • Fabrikant:7320760662441
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 90,40/ stukexcl. btw

€ 109,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
EX00TIN
Type
Spiral Flute Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M16X2
Draadmaat
16
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Snijlengte
20 mm
Asdiameter
12 mm
Diameter
12 mm
Coating
titaannitride
Spiraalhoek
45 °
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
14 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.0843 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining