Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, EP10TIN Serie, metrisch fijn Schroefdraad, M12x1, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12385533
  • Fabrikant:7320760662298
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 66,40/ stukexcl. btw

€ 80,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
EP10TIN
Type
Spiral Point Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M12x1
Draadmaat
12
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Snijlengte
21 mm
Asdiameter
9 mm
Diameter
9 mm
Coating
titaannitride
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
11 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.0549 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Plugtap-voorloop