Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, EP10 Serie, metrisch fijn Schroefdraad, M18x1, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12304164
  • Fabrikant:7320760137505
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 97,60/ stukexcl. btw

€ 118,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
EP10
Type
Spiral Point Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M18x1
Draadmaat
18
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Snijlengte
24 mm
Asdiameter
14 mm
Diameter
14 mm
Coating
Helder
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
17 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.134 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Plugtap-voorloop