€ 40,08/ stukexcl. btw
€ 48,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | EP10 |
Type | Spiral Point Tap |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | M10x1 |
Draadmaat | 10 |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Nee |
Geschikt voor RVS | Nee |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 18 mm |
Snijlengte | 18 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Diameter | 7 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 9 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.0327 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Plugtap-voorloop |