Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, EP006H Serie, Metrisch Schroefdraad, M3X0,50, HSS-E-PM, DIN 376

  • ERIKS:11921412
  • Fabrikant:7320760135716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 21,40/ stukexcl. btw

€ 25,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
EP006H
Type
Spiral Point Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M3X0,50
Draadmaat
3
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Snijlengte
10 mm
Asdiameter
2.2 mm
Diameter
2.2 mm
Coating
Helder
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
2.5 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.0044 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Plugtap-voorloop