€ 84,80/ stukexcl. btw
€ 102,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | EP006H |
Type | Spiral Point Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M18X2,50 |
Draadmaat | 18 |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Nee |
Geschikt voor RVS | Nee |
Totale lengte | 125 mm |
Schroefdraadlengte | 30 mm |
Snijlengte | 30 mm |
Asdiameter | 14 mm |
Diameter | 14 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 15.5 mm |
Aantal groeven | 4 |
Gewicht | 0.145 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Plugtap-voorloop |