Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | EO33 |
Type | Spiral Flute Tap |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 3/4 in |
DIN-norm | ISO 529 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Geschikt voor RVS | Nee |
Totale lengte | 112 mm |
Schroefdraadlengte | 29 mm |
Snijlengte | 29 mm |
Asdiameter | 14 mm |
Diameter | 14 mm |
Coating | Stoomgehard |
Spiraalhoek | 45 ° |
Tolerantie | 2B |
Boorgatdiameter | 17.5 mm |
Aantal groeven | 4 |
Gewicht | 0.122 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halfbodem tapse afschuining |