Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E711 Serie, NPT Schroefdraad, 1/4"-18, HSS, DIN ANSI B94.9

  • ERIKS:23102803
  • Fabrikant:7320760099940
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 77,04/ stukexcl. btw

€ 93,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E711
Type
Straight Flute Tap
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/4 in
DIN-norm
ANSI B94.9
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
75 mm
Schroefdraadlengte
27 mm
Snijlengte
27 mm
Asdiameter
14.3 mm
Diameter
14.3 mm
Coating
Helder
Tolerantie
Normaal
Boorgatdiameter
11 mm
Aantal groeven
5
Gewicht
0.07 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining