€ 96,80/ stukexcl. btw
€ 117,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E710 |
Type | Straight Flute Tap |
Draadsoort | NPT |
Draadmaat | 1/2 in |
DIN-norm | ANSI B94.9 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Geschikt voor RVS | Nee |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 35 mm |
Snijlengte | 35 mm |
Asdiameter | 17.5 mm |
Diameter | 17.5 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | Normaal |
Boorgatdiameter | 18 mm |
Aantal groeven | 4 |
Gewicht | 0.1554 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halfbodem tapse afschuining |