€ 80,80/ stukexcl. btw
€ 97,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E708 |
Type | Straight Flute Tap |
Draadsoort | NPSM |
Draadmaat | 3/8 in |
DIN-norm | ANSI B94.9 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Geschikt voor RVS | Nee |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 27 mm |
Snijlengte | 27 mm |
Asdiameter | 17.8 mm |
Diameter | 17.8 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | Normaal |
Boorgatdiameter | 15.5 mm |
Aantal groeven | 4 |
Gewicht | 0.12 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halfbodem tapse afschuining |