€ 39,44/ stukexcl. btw
€ 47,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E600 |
Type | Long Shank Straight Flute Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M6X1 |
Draadmaat | 6 |
DIN-norm | ISO 2283 C |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Uitvoering | NO3 |
Totale lengte | 89 mm |
Schroefdraadlengte | 14 mm |
Snijlengte | 14 mm |
Asdiameter | 4.5 mm |
Diameter | 4.5 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 5 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.0106 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halve bodem tap |