Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E600 Serie, Metrisch Schroefdraad, M16X2, HSS-E-PM, DIN ISO 2283, NO3

  • ERIKS:11681551
  • Fabrikant:7320760156070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 100,80/ stukexcl. btw

€ 121,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E600
Type
Long Shank Straight Flute Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M16X2
Draadmaat
16
DIN-norm
ISO 2283
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Uitvoering
NO3
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
137 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Snijlengte
25 mm
Asdiameter
12.5 mm
Diameter
12.5 mm
Coating
Helder
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
14 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.1317 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining