€ 29,00/ stukexcl. btw
€ 35,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E538 |
Type | Spiral Flute Tap |
Draadsoort | BSF |
Draadmaat | 1/4 in |
DIN-norm | ISO 529 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Geschikt voor RVS | Ja |
Totale lengte | 66 mm |
Schroefdraadlengte | 13 mm |
Snijlengte | 13 mm |
Asdiameter | 6.3 mm |
Sleutelwijdte | 5 mm |
Diameter | 6.3 mm |
Coating | Helder en stoomoxide |
Spiraalhoek | 40 ° |
Tolerantie | Middel |
Boorgatdiameter | 5.3 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.0143 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halfbodem tapse afschuining |