Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E536 Serie, BSF Schroefdraad, 1/4"-26, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:14459331
  • Fabrikant:7320760098936
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E536
Type
Straight Flute Hand Tap
Draadsoort
BSF
Draadmaat
1/4 in
DIN-norm
ISO 529
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Uitvoering
NO3
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
66 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Snijlengte
14 mm
Asdiameter
6.3 mm
Diameter
6.3 mm
Coating
Helder
Tolerantie
Middel
Boorgatdiameter
5.3 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.016 kg