€ 38,92/ stukexcl. btw
€ 47,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E534 |
Type | Spiral Point Tap |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 1/2 in |
DIN-norm | ISO 529 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 89 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Snijlengte | 22 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Diameter | 9 mm |
Coating | Stoomgehard |
Tolerantie | Middel |
Boorgatdiameter | 10.5 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.0482 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Plugtap-voorloop |