Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E382 Serie, G (BSP) Schroefdraad, 1/2"-14, HSS-E-PM, DIN 5156

  • ERIKS:14035579
  • Fabrikant:7320760664544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 116,80/ stukexcl. btw

€ 141,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E382
Type
Spiral Flute Tap
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/2 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Snijlengte
24 mm
Asdiameter
16 mm
Diameter
16 mm
Coating
Stoomoxide
Spiraalhoek
40 °
Tolerantie
Normaal
Boorgatdiameter
19 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.1637 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halve bodem tap