€ 40,00/ stukexcl. btw
€ 48,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E303 |
Type | Straight Flute Nut Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M8x1.25 |
Draadmaat | 8 |
DIN-norm | 357 |
Materiaal | HSS-E |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Uitvoering | NO3 |
Geschikt voor RVS | Nee |
Totale lengte | 125 mm |
Schroefdraadlengte | 40 mm |
Snijlengte | 40 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Diameter | 6 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 6.8 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.0304 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halfbodem tapse afschuining |