Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E303 Serie, Metrisch Schroefdraad, M6X1, HSS-E, DIN 357, NO3

  • ERIKS:11680183
  • Fabrikant:7320760090428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,08/ stukexcl. btw

€ 42,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E303
Type
Straight Flute Nut Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M6X1
Draadmaat
6
DIN-norm
357
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor potgaten
Ja
Uitvoering
NO3
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Snijlengte
32 mm
Asdiameter
4.5 mm
Diameter
4.5 mm
Coating
Helder
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
5 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.013 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining