€ 37,20/ stukexcl. btw
€ 45,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E299 |
Type | Spiral Point Tap |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | M8x1 |
Draadmaat | 8 |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Nee |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 18 mm |
Snijlengte | 18 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Diameter | 6 mm |
Coating | Flash-chroom |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 6.8 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.0259 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Doorloop tap |