Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E299 Serie, metrisch fijn Schroefdraad, M18x1, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12385940
  • Fabrikant:7320760663189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 108,00/ stukexcl. btw

€ 130,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E299
Type
Spiral Point Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M18x1
Draadmaat
18
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Nee
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Snijlengte
24 mm
Asdiameter
14 mm
Diameter
14 mm
Coating
Flash-chroom
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
17 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.134 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Doorloop tap