Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E299 Serie, metrisch fijn Schroefdraad, M16X1,50, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12385939
  • Fabrikant:7320760663172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,60/ stukexcl. btw

€ 86,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E299
Type
Spiral Point Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M16X1,50
Draadmaat
16
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Nee
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Snijlengte
21 mm
Asdiameter
12 mm
Diameter
12 mm
Coating
Flash-chroom
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
14.5 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.092 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Doorloop tap