Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E299 Serie, metrisch fijn Schroefdraad, M12x1, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12385932
  • Fabrikant:7320760663103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,16/ stukexcl. btw

€ 63,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E299
Type
Spiral Point Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M12x1
Draadmaat
12
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Nee
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Snijlengte
21 mm
Asdiameter
9 mm
Diameter
9 mm
Coating
Flash-chroom
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
11 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.0555 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Doorloop tap