Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E299 Serie, metrisch fijn Schroefdraad, M12X1,50, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12385934
  • Fabrikant:7320760663127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,84/ stukexcl. btw

€ 60,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E299
Type
Spiral Point Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M12X1,50
Draadmaat
12
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Nee
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Snijlengte
21 mm
Asdiameter
9 mm
Diameter
9 mm
Coating
Flash-chroom
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
10.5 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.0556 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Doorloop tap