Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E299 Serie, metrisch fijn Schroefdraad, M12x1,25, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12385933
  • Fabrikant:7320760663110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,04/ stukexcl. btw

€ 71,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E299
Type
Spiral Point Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M12x1,25
Draadmaat
12
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Nee
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Snijlengte
21 mm
Asdiameter
9 mm
Diameter
9 mm
Coating
Flash-chroom
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
10.8 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.0552 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Doorloop tap