Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E278 Serie, UNF Schroefdraad, 1"-12, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:14682613
  • Fabrikant:7320760089569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 140,80/ stukexcl. btw

€ 170,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E278
Type
Straight Flute Tap
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1 in
Draadmaat
1
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
26 mm
Snijlengte
26 mm
Asdiameter
18 mm
Diameter
18 mm
Coating
Helder
Tolerantie
2B
Boorgatdiameter
23.25 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.27 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halve bodem tap