€ 49,76/ stukexcl. btw
€ 60,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E278 |
Type | Straight Flute Tap |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 1/2 in |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 21 mm |
Snijlengte | 21 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Diameter | 9 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | 2B |
Boorgatdiameter | 11.5 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.045 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halve bodem tap |