€ 28,64/ stukexcl. btw
€ 34,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E268 |
Type | Straight Flute Tap |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | M5X0,50 |
Draadmaat | 5 |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Geschikt voor RVS | Nee |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 13 mm |
Snijlengte | 13 mm |
Asdiameter | 3.5 mm |
Diameter | 3.5 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 4.5 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.008 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halfbodem tapse afschuining |