Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E268 Serie, metrisch fijn Schroefdraad, M4X0,50, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:11680042
  • Fabrikant:7320760088814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,44/ stukexcl. btw

€ 33,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E268
Type
Straight Flute Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M4X0,50
Draadmaat
4
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Snijlengte
10 mm
Asdiameter
2.8 mm
Diameter
2.8 mm
Coating
Helder
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
3.5 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.0057 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining