Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E268 Serie, metrisch fijn Schroefdraad, M22X1, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:11680018
  • Fabrikant:7320760088630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 108,00/ stukexcl. btw

€ 130,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E268
Type
Straight Flute Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M22X1
Draadmaat
22
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Snijlengte
25 mm
Asdiameter
18 mm
Diameter
18 mm
Coating
Helder
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
21 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.221 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining