Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E251 Serie, Metrisch Schroefdraad, M24X3, HSS-E-PM, DIN 376

  • ERIKS:11679927
  • Fabrikant:7320760087251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 148,80/ stukexcl. btw

€ 180,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E251
Type
Straight Flute Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M24X3
Draadmaat
24
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
38 mm
Snijlengte
38 mm
Asdiameter
18 mm
Diameter
18 mm
Coating
Helder
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
21 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.3081 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining