€ 68,32/ stukexcl. btw
€ 82,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E250 |
Type | Straight Flute Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M20X2,50 |
Draadmaat | 20 |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Geschikt voor RVS | Nee |
Totale lengte | 140 mm |
Schroefdraadlengte | 30 mm |
Snijlengte | 30 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Diameter | 16 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 17.5 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.2034 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halfbodem tapse afschuining |