Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E243 Serie, PG Schroefdraad, PG 21-16, HSS, DIN 40432, NO3

  • ERIKS:23101722
  • Fabrikant:7320760086636
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 162,40/ stukexcl. btw

€ 196,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E243
Type
Straight Flute Tap
Draadsoort
Pg
Draadmaat (M..)
PG 21-16
Draadmaat
21
DIN-norm
40432
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Uitvoering
NO3
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Snijlengte
22 mm
Asdiameter
22 mm
Diameter
22 mm
Coating
Helder
Tolerantie
Normaal
Boorgatdiameter
27 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.2515 kg