Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E240 Serie, Metrisch Schroefdraad, M6X1, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:12770934
  • Fabrikant:7320760664407
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 25,36/ stukexcl. btw

€ 30,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E240
Type
Spiral Point Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M6X1
Draadmaat
6
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Snijlengte
15 mm
Asdiameter
6 mm
Diameter
6 mm
Coating
Stoomgehard
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
5 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.0144 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Plugtap-voorloop