Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E240 Serie, Metrisch Schroefdraad, M4X0,70, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:13004322
  • Fabrikant:7320760664384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,92/ stukexcl. btw

€ 28,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E240
Type
Spiral Point Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M4X0,70
Draadmaat
4
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Snijlengte
12 mm
Asdiameter
4.5 mm
Diameter
4.5 mm
Coating
Stoomoxide
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
3.4 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.0061 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Doorloop tap